DISANO - DIS15652108 COMFORT T8 825 FL 2X36 CEL BIANCO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1196 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952062847

Codice prodotto

DIS15652108

Cod. produttore

15652108

Produttore

DIS

Lunghezza

1196 mm

Grado di protezione (IP)

IP40

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

G13

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK03

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Larghezza

294 mm

Altezza / Profondità

82 mm

CORPO e TELAIO: In lamiera d'acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio dello scuretto. SCHERMO: Lastra piana di plexiglas opale. CORNICE: In lamiera verniciata. VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². MONTAGGIO: Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600. EQUIPAGGIAMENTO: Fornito senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK03 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ).ed hanno ottenuto la certificazione di conformitàEuropea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.