


DISANO - DIS15379012 MINICOMFORT 896 FL 4X14 CELL-D BIANCO

Cod. prodotto DIS15379012
Cod. produttore 15379012
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 596 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952114027
Codice prodotto
DIS15379012
Cod. produttore
15379012
Produttore
DIS
Lunghezza
596 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
4
Portalampada
G5
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di ottica
Brillantato
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Larghezza
596 mm
Altezza / Profondità
60 mm
Lunghezza di incasso
572 mm
Larghezza di incasso
572 mm
Altezza/profondità di installazione
60 mm