DISANO - DIS1537000041 MINICOMFORT 855 FL 2X14 CELL-D-D BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 596 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952097542
Codice prodotto
DIS1537000041
Cod. produttore
1537000041
Produttore
DIS
Temperatura di colore
4000...4000 K
Lunghezza
596 mm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
1250 lm
Grado di protezione (IP)
IP20
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
2
Portalampada
G5
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di ottica
Brillantato
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Colore della luce
Bianco
Larghezza
596 mm
Lunghezza di incasso
572 mm
Larghezza di incasso
572 mm
Altezza/profondità di installazione
60 mm
CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta. MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. FL 2X14 G5 1250lm-4000K-Ra 1b. Cablagio elettronico DALI.