DISANO - DIS15354400 MINICOMFORT 853 FL 2X28 CELL BIANCO

DISANO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1196 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952079296

Codice prodotto

DIS15354400

Cod. produttore

15354400

Produttore

DIS

Lunghezza

1196 mm

Grado di protezione (IP)

IP20

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

Lampada

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada

Adatto per numero di lampade

2

Portalampada

G5

Materiale (del corpo)

Acciaio

Colore del corpo

Bianco

Tipo di ottica

Brillantato

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK07

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Larghezza

294 mm

Lunghezza di incasso

1172 mm

Larghezza di incasso

270 mm

Altezza/profondità di installazione

60 mm

CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD PORTALAMPADA: In policarbonato e contattiin bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta. MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.