
DISANO - DIS15110108 COMFORT T8 875 FL 1X36 CEL-F BIANCO

Cod. prodotto DIS15110108
Cod. produttore 15110108
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1256 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952060522
Codice prodotto
DIS15110108
Cod. produttore
15110108
Produttore
DIS
Lunghezza
1256 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
sì
Lampada
Lampada fluorescente D = 26 mm
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
G13
Materiale (del corpo)
Acciaio
Colore del corpo
Bianco
Tipo di ottica
Opaco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Resistenza agli urti
IK07
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Larghezza
185 mm
Altezza / Profondità
82 mm