pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDR-UPS40 UPS DIN RAIL 24V 40A - DR-UPS40

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDR-UPS40 UPS DIN RAIL 24V 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 21...29 V

  • Potenza di uscita - 40 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077415714

Codice prodotto

DIXDR-UPS40

Cod. produttore

DR-UPS40

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

21...29 V

Potenza di uscita:

40 W

Possibilità di montaggio su guida:

Installabile a parete:

Larghezza:

55.5 mm

Altezza:

125.2 mm

Profondità:

100 mm

Controllore di batteria per sistema UPS su guida DIN con collegamento in parallelo a DC BUS 40A per 24V POWER SYSTEM.