DEHN ITALIA S.P.A. - DEH972146 SPD T2 2P DC 950V CON CONTATTO DGMEDCY95

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH972146 SPD T2 2P DC 950V CON CONTATTO DGMEDCY95

DEHN ITALIA S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Configurazione di rete DC -

  • Configurazione di rete IT - no

  • Configurazione di rete TN - no

  • Configurazione di rete TN-C - no

  • Configurazione di rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364347960

Codice prodotto

DEH972146

Cod. produttore

972146

Produttore

DEH

Configurazione di rete DC

Configurazione di rete IT

no

Configurazione di rete TN

no

Configurazione di rete TN-C

no

Configurazione di rete TN-C-S

no

Numero di poli

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350)

5 kA

Tensione massima continuativa DC

950 V

Tensione nominale DC

860 V

Livello di protezione (DC+ - DC-)

4 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE)

3.2 kV

Metodo di montaggio

Guida DIN 35mm

Dimensione / Misura

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido)

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare)

25 mm²

Segnalazione a distanza

Segnalazione su apparecchio

Ottico

Classe di prova

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP)

IP20

Scaricarore combinato tripolare, modulare, innestabile Tipo 1+2 DEHNguard ME DC Y 950 FM per applicazioni in corrente continua con indicazione meccanica di funzionamento/guasto e omologazione UL. Scaricatore Tipo 1+2 conforme a CEI EN 61643-11, circuito Y costituito da tecnologia con varistore-scaricatore di gas integrato privo di corrente di fuga. Specifico per l'impiego nei dispositivi progettati con circuiti di corrente in DC fino a 950 V.