CROUZET - CRO87622162 HOUR COUNTER 2233 LCD - 24X48

CROUZET - CRO87622162 HOUR COUNTER 2233 LCD - 24X48

CROUZET

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 24 mm

  • Meccanismo di misura - Digitale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071042770

Codice prodotto

CRO87622162

Cod. produttore

87622162

Produttore

CRO

Tipo di tensione

DC

Modello

Montaggio a pannello

Larghezza

48 mm

Altezza

24 mm

Meccanismo di misura

Digitale

Numero di cifre

7

Con funzione reset

Contaore, stato solido ingresso NPN. Modello retroilluminato, 4 range di tempo selezionabili: ore 99.999.99- 99.999.59 ore- 999.999.9 s - 9.999 ore 59 min 59 s.Alimentato da una batteria al litio, durata 8 anni. Collegamento a vite nella parte posterioredel corpo con 8 morsetti. Massima sezione dei cavi collegabili: 1,5 mm², fissaggio con staffa. Grado di protezione IP 65. Temperatura ambiente di impiego: -10...60°C. Tensione di breackdown EN 61000-6-2: 2000V/ 50 Hz/ 1 min. Altitudine 2000 metri. Peso 50 g.