Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

COSMEC - CSM667DM15 TUBO FLESS.MET.DN16 15,5X18,5 DOPPIA AGG

COSMEC - CSM667DM15 TUBO FLESS.MET.DN16 15,5X18,5 DOPPIA AGG

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 18.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648165468

Codice prodotto

CSM667DM15

Cod. produttore

667DM15

Produttore

DKC

Diametro nominale

16 mm

Dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Diametro esterno

18.5 mm

Diametro interno

15.5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale della guaina, primo rivestimento

Non rivestito

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno)

Non rivestito

Guarnizione

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione

1250 N

Grado di protezione (IP)

IP40

Resistenza alla trazione

1000 N

Raggio di curvatura, statico

60 mm

Peso

0.24 kg/m

Resistenza al carico sospeso

450 N

Caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex)

no

Resistenza alla flessione

Flessibile

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Le matasse sono confezionate in scatole di cartone. E' necessario l'utilizzo dell'accessorio cod. 66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.