Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

COSMEC - CSM6071T-016 TUBO FLESS.MET.DN16 15,5X21 RIV.ASP.TREC

COSMEC - CSM6071T-016 TUBO FLESS.MET.DN16 15,5X21 RIV.ASP.TREC

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142131

Codice prodotto

CSM6071T-016

Cod. produttore

6071T-016

Produttore

DKC

Diametro nominale

15.5 mm

Dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

Diametro esterno

19.5 mm

Diametro interno

15.5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale della guaina, primo rivestimento

PVC, autoestinguente

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno)

Su filo di acciaio

Guarnizione

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione

1250 N

Temperatura di esercizio

-15...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP44

Resistenza alla trazione

500 N

Raggio di curvatura, statico

50 mm

Colore

Grigio

Resistenza al carico sospeso

450 N

Caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma

no

Resistenza alla flessione

Flessibile

Tubi pieghevole ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.