COSMEC - CSM6071-027N TUBO FLESS.MET.DN27 26,5X31,5 RIV.ASP.NE

COSMEC - CSM6071-027N TUBO FLESS.MET.DN27 26,5X31,5 RIV.ASP.NE

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Diametro esterno - 31.5 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648141967

Codice prodotto

CSM6071-027N

Cod. produttore

6071-027N

Produttore

DKC

Diametro nominale

27 mm

Dimensione nominale in pollici

1 pollice

Diametro esterno

31.5 mm

Diametro interno

26.5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale della guaina, primo rivestimento

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno)

Non rivestito

Guarnizione

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione

1250 N

Grado di protezione (IP)

IP44

Resistenza alla trazione

1000 N

Raggio di curvatura, statico

80 mm

Peso

0.38 kg/m

Colore

Nero

Resistenza al carico sospeso

450 N

Caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma

no

Utilizzabile in aree esplosive (Ex)

no

Resistenza alla flessione

Pieghevole

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilitàe buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.