COSMEC - CSM6070-32 TUBO FLESS.MET. DN27 26,5X34 RIV. GRIGIO

COSMEC - CSM6070-32 TUBO FLESS.MET. DN27 26,5X34 RIV. GRIGIO

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Diametro esterno - 34 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 25 M

EAN

8033648141738

Codice prodotto

CSM6070-32

Cod. produttore

6070-32

Produttore

DKC

Diametro nominale

26.5 mm

Dimensione nominale in pollici

1 pollice

Diametro esterno

34 mm

Diametro interno

26.5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale della guaina, primo rivestimento

PVC, autoestinguente

Guarnizione

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione

1250 N

Temperatura di esercizio

-15...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP67

Resistenza alla trazione

1000 N

Raggio di curvatura, statico

120 mm

Colore

Grigio

Resistenza al carico sospeso

450 N

Caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma

no

Resistenza alla flessione

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.