Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

COSMEC - CSM6070-12 TUBO FLESS.MET. DN12 12X18 RIV. GRIGIO

COSMEC - CSM6070-12 TUBO FLESS.MET. DN12 12X18 RIV. GRIGIO

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Diametro interno - 12 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648141653

Codice prodotto

CSM6070-12

Cod. produttore

6070-12

Produttore

DKC

Diametro nominale

12 mm

Dimensione nominale in pollici

3/8 pollice

Diametro esterno

18 mm

Diametro interno

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Materiale della guaina, primo rivestimento

PVC, autoestinguente

Guarnizione

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione

1250 N

Temperatura di esercizio

-15...70 °C

Grado di protezione (IP)

IP67

Resistenza alla trazione

500 N

Raggio di curvatura, statico

60 mm

Colore

Grigio

Resistenza al carico sospeso

450 N

Caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

Propagante la fiamma

no

Resistenza alla flessione

Flessibile

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a semplice aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.