CORTEM SPA - CORCCA-02E/S1-2LD SEMAFORO LED: 1 LUCE GIALLA - CCA-02E/S1-2LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079412469
Codice prodotto
CORCCA-02E/S1-2LD
Cod. produttore
CCA-02E/S1-2LD
Produttore
COR
Il sistema semaforico CCA-02E/S...LD a LED è in grado di raggiungere un’ottima efficienza luminosa e un tempo di risposta all’accensione pressochè immediato a fronte di consumi energetici molto bassi. Questo semaforo è indicato per la regolamentazione della viabilità in ambienti a forte aggressività chimica, incluso quello marino. A seconda delle esigenze del cliente, può essere fornito a uno, due o tre segnalatori e con le combinazioni di colori preferite tra verde, giallo e rosso. Corpo in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Ghiera in alluminio con vetro temperato. Esternamente, lente di fresnel e parte colorata trasparente in policarbonato. Aletta parasole in acciaio zincato color nero. Supporti per 2 o 3 segnalatori in acciaio zincato verniciato giallo RAL1003. Morsettiera di collegamento e piastra LED con convertitore elettronico fissati su telaio interno in alluminio. Vite di terra interna ed esterna in acciaio inox. Verniciatura poliestere RAL 1003. Ad una lampada colore: Giallo.


