Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
CONCHIGLIA - CON052310207 SMW/178-300/V   PORTELLO PALO ILLUM

CONCHIGLIA - CON052310207 SMW/178-300/V PORTELLO PALO ILLUM

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8054684003965

Codice prodotto

CON052310207

Cod. produttore

052310207

Produttore

DKC

Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata di forma e bordi arrotondati, spessore minimo 2,5mm. Trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Preservazione antiossidante nella zona vite di serraggio staffe mediante bussola in materiale termoplastico. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, in esecuzione verniciata a polvere colore grigio RAL 7000 conpretrattamento di protezione alla corrosione mediante ossidazione anodica spessore 6 micron.