COMELIT GROUP S.P.A. - COERFSMOKE SENS. RADIO FOTOELET. FUMO E CALORE,SERI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Temperatura di reazione del sensore - 57 °C
Presa separata necessaria - no
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegamento in rete tramite cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903292886
Codice prodotto
COERFSMOKE
Cod. produttore
RFSMOKE
Produttore
COE
Principio di funzionamento
Ottico
Temperatura di reazione del sensore
57 °C
Presa separata necessaria
no
Stand-alone / Indipendente
sì
Collegamento in rete tramite cavo
no
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita)
sì
Collegabile in rete via radio opzionale
sì
Max. Numero collegabile in rete
0
Alimentazione primaria
Batteria
Tensione di alimentazione
3...3 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Con indicatore della tensione
sì
Con batteria di backup
no
Batteria di backup inclusa
Nessuno
Volume
0 dB(A)
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Autoadesivo
no
Adatto per installazione a canale
sì
Lunghezza
0 mm
Larghezza
115 mm
Altezza
40 mm
Diametro
0 mm
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9003
Rilevatore ottico di fumo
sì
Con illuminazione di orientamento
sì
Tipo di pulsante Test / Pausa
Pulsante di prova
Ingresso cavi
Dal basso e lateralmente
Grado di protezione (IP)
IP30
Versione antideflagrante
no
Con marchio Q
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Rivelatore radio fotoelettrico di fumo e calore da soffitto, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa), copertura wireless di 500 m in spazi aperti. Dimensioni (L x H x P) 107 x 62 mm.