COMELIT GROUP S.P.A. - COE3211XAS PULS. AUDIO 316, 11 PULSANTI. - VIP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 11
Costruzione modulare - no
Con targhetta - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903341515
Codice prodotto
COE3211XAS
Cod. produttore
3211XAS
Produttore
COE
Tipo di installazione
Tecnologia di rete
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata
11
Costruzione modulare
no
Con targhetta
sì
Con copertura
sì
Materiale parte frontale
Acciaio inox
Altezza placca frontale
477 mm
Larghezza placca frontale
182 mm
Colore
Argento
Altezza di incasso
477 mm
Larghezza di incasso
182 mm
Profondità di incasso
3 mm
Grado di protezione (IP)
IP54
Resistenza agli urti
IK08
Pulsantiera da incasso con montaggio filo muro e piastra in acciaio inox spessore 3 mm; pulsanti integrati nelle piastra e senza movimento meccanico. Certificata IK08. Portacartellini con illuminazione a led e sostituzione nominativi con accesso frontale. Consente gestione segnalazioni visive per stato chiamata, conversazione e serratura. Completa di unita' audio VIP Art. 1682 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Da alimentare a 33vdc con art.1595. Dimensioni 477x182x3 mm