COMELIT GROUP S.P.A. - COE40728 SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ77

COMELIT GROUP S.P.A. - COE40728 SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ77

COMELIT GROUP S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con riscaldamento - no

  • Colore - Bianco

  • Temperatura - -20...40 °C

  • Cablaggio a scomparsa -

  • Con supporto / staffa per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903194814

Codice prodotto

COE40728

Cod. produttore

40728

Produttore

COE

Con riscaldamento

no

Colore

Bianco

Temperatura

-20...40 °C

Cablaggio a scomparsa

Con supporto / staffa per montaggio a parete

no

Grado di protezione (IP)

IP65

Larghezza

155 mm

Altezza

125 mm

Profondità

300 mm

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.