COMELIT GROUP S.P.A. - COE30010410 COMBINATORE TELEFONICO PSTN STAND ALONE

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30010410 COMBINATORE TELEFONICO PSTN STAND ALONE

COMELIT GROUP S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903208405

Codice prodotto

COE30010410

Cod. produttore

30010410

Produttore

COE

Connessione analogica (PSTN)

Connessione digitale (ISDN)

no

Connessione radio (GSM)

no

Trasmissione vocale analogica (AWAG)

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG)

no

Con custodia

Con alimentatore

no

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25

no

Numero max. di ingressi

1

Il combinatore telefonico PSTN permette, tramite una linea telefonica di inviare una segnalazione di 20 secondi a quattro numeri distinti mediante un ingresso programmabile NC/NO/TENSIONE (12VDC). Alim. 11-15 VDC, 150 mA, 140x90x35 mm. 240 gr.