CEMBRE SPA - CEMFL16-150 TRECCIA NON STAGNATA SEZ.16MMQ L=150MM - FL16-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Intrecciato - sì
Forma del conduttore - Piatto
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692048604
Codice prodotto
CEMFL16-150
Cod. produttore
FL16-150
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Intrecciato:
sì
Forma del conduttore:
Piatto
Lunghezza:
150 mm
Barretta di collegamento forata:
sì
Larghezza della linea circa:
17 mm
Altezza della linea circa:
10 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


