CEMBRE SPA - CEMC240-C120ST CONNETTORE A C SEZ.240-120MMQ STAGNATO - C240-C120ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione trasversale conduttore passante - 150...240 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale - 95...120 mm²
Protezione della superficie - Stagnato
Lunghezza - 68 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8016692140889
Codice prodotto
CEMC240-C120ST
Cod. produttore
C240-C120ST
Produttore
CEM
Materiale:
Rame
Sezione trasversale conduttore passante:
150...240 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale:
95...120 mm²
Protezione della superficie:
Stagnato
Lunghezza:
68 mm
Adatto per conduttori massicci:
sì


