pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMC150-C150ST CONNETTORE A C SEZ.150-150MMQ STAGNATO - C150-C150ST

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMC150-C150ST CONNETTORE A C SEZ.150-150MMQ STAGNATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione trasversale conduttore passante - 125...150 mm²

  • Nucleo del ramo di sezione trasversale - 63...150 mm²

  • Protezione della superficie - Stagnato

  • Lunghezza - 45 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692188614

Codice prodotto

CEMC150-C150ST

Cod. produttore

C150-C150ST

Produttore

CEM

Materiale:

Rame

Sezione trasversale conduttore passante:

125...150 mm²

Nucleo del ramo di sezione trasversale:

63...150 mm²

Protezione della superficie:

Stagnato

Lunghezza:

45 mm

Adatto per conduttori massicci:

Morsetto a C per tondino tipo/ modello Cembre C150-C150ST - CONNETTORE A C SEZ.150-150MMQ STAGNATO