CEMBRE SPA - CEMC10-C10ST CONNETTORE A C SEZ.10-10MMQ STAGNATO - C10-C10ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione trasversale conduttore passante - 10...10 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale - 1.5...10 mm²
Protezione della superficie - Stagnato
Lunghezza - 12.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692042794
Codice prodotto
CEMC10-C10ST
Cod. produttore
C10-C10ST
Produttore
CEM
Materiale:
Rame
Sezione trasversale conduttore passante:
10...10 mm²
Nucleo del ramo di sezione trasversale:
1.5...10 mm²
Protezione della superficie:
Stagnato
Lunghezza:
12.6 mm
Adatto per conduttori massicci:
sì


