CEMBRE S.P.A. - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE8MM B15,5MM

CEMBRE S.P.A. - CEMA19B-M8/15.5 CAPOCORDA SEZ.95MMQ VITE8MM B15,5MM

CEMBRE S.P.A.

Cod. prodotto CEMA19B-M8/15.5

Cod. produttore A19B-M8/15.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Isolato - no

  • Con foro di ispezione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692189857

Codice prodotto

CEMA19B-M8/15.5

Cod. produttore

A19B-M8/15.5

Produttore

CEM

Passo del filetto, metrico

8

Angolo di connessione

180 ° (orizzontale)

Forma del terminale

A occhiello

Isolato

no

Con foro di ispezione

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Sezione nominale

95 mm²

Aventi le medesime caratteristiche dei capicorda tipo A-M, questi capicorda sono caratterizzati da una ridotta larghezza di patella d'attacco. Sono stati studiati e realizzati appositamente per il collegamento di apparecchiature che hanno morsetti dimensionalmente non adeguati ad accogliere i capicorda di normali dimensioni. l capicorda della serie A-M sono ricavati da tubo di rame elettrolitico di sezione tale da garantire sia una biona connessione elettrica che un'adeguata resistenza alla trazione. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. ll processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l'utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. ll colletto è provvisto di smusso e foro d'ispezione per una facile e corretta introduzione del conduttore, la sua lunghezza inoltre è tale da rendere avegole e preciso il posizionamento all'iterno delle matrici degli utensili. capocorda riporta , Stile: Diritto. Conduttore Dimensioni mm ²:95. Diametro vite : 6 mm, B= 15,5 mm