CEB S.P.A. - CBSHB1484 HB1484 QUADRO MONOBLOCCO 1400X 800X400 - HB1484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1400 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
508 Kg CO₂-eq
EAN
8001022365063
Codice prodotto
CBSHB1484
Cod. produttore
HB1484
Produttore
CBS
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1400 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con porta di visione:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Armadio monoblocco a porta singola, completo di piastra interna e zoccolo da 100 - Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10 - Porta in lamiera sp. 20/10 - Piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir - Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua - Cerniere reversibili con apertura 110° - Serratura con impronta doppia aletta - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato - Grado di protezione IP 55 - TYPE 12 - Piastra interna fissata sul retro (regolabile con kit) - Flange entrata cavi regolabili a richiesta
Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.