CEB S.P.A. - CBSPD9.60.30 PD9.60.30 CASSETTA 900X600X300 - PD9.60.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001022353169
Codice prodotto
CBSPD9.60.30
Cod. produttore
PD9.60.30
Produttore
CBS
Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4

Un prodotto CEB S.P.A.
Scopri la serie CEB S.P.A.