pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSPD3.25.16 PD3.25.16 CASSETTA 300X250X160 - PD3.25.16

CEB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022353046

Codice prodotto

CBSPD3.25.16

Cod. produttore

PD3.25.16

Produttore

CBS

Cassetta composta da corpo, porta cieca esterna, piastra interna fissata sul retro e piastra passacavi • Corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 12-15/10 • Porta in lamiera sp. 15-20/10 • Piastra interna in lamiera sp. 15-20/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 66 - TYPE 4

Un prodotto CEB S.P.A.

Scopri la serie CEB S.P.A.