pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2126DN HM2126DN QUADRO 2000X1200X600 S/LATERALE - HM2126DN

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2126DN HM2126DN QUADRO 2000X1200X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001022367890

Codice prodotto

CBSHM2126DN

Cod. produttore

HM2126DN

Produttore

CBS

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

HM 2000 a porta doppia. Armadi componibili: Struttura realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10. Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25. Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10. Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir. Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua. Cerniere reversibili con apertura 110°. Serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12