pagina iniziale

CEB S.P.A. - CBSHM2106N HM2106N QUADRO 2000X1000X600 S/LATERALE - HM2106N

CEB S.P.A.
copiacopia
CEB S.P.A. - CBSHM2106N HM2106N QUADRO 2000X1000X600 S/LATERALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001022367838

Codice prodotto

CBSHM2106N

Cod. produttore

HM2106N

Produttore

CBS

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con porta di visione:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Telaio completo con retro, porta anteriore, zoccolo da 100 e piastra interna a inserimento frontale • Struttura realizzata con profilo multipiega brevettati sp. 15/10 • Porta in lamiera sp. 20/10 con cornice tubolare di rinforzo, forata a passo 25 • Pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • Piastra interna in lamiera sp. 20-25/10 sendzimir • Guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • Cerniere reversibili con apertura 110° • Serratura con impronta doppia aletta • Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato • Grado di protezione IP 55 - TYPE 12