Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

in esaurimento
CAVO IN MATASSA - FF5H07Z1K11.50BL H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BLU

CAVO IN MATASSA - FF5H07Z1K11.50BL H07Z1-K TYPE2 1 X 1,5 BLU

CAVO IN MATASSA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 1.6 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 100 M

EAN

7449072486191

Codice prodotto

FF5H07Z1K11.50BL

Cod. produttore

080230001220210

Produttore

FF5

Materiale del conduttore

Rame

Superficie del conduttore

Nudo

Sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

Diametro del conduttore

1.6 mm

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori

1

Materiale dell'isolamento del conduttore

Altri

Identificazione dei conduttori

Colore

Colore del conduttore

Blu

Con conduttore di terra

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore

160 °C

Schermato

no

Materiale della guaina esterna

Nessuno

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo

3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

-10...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-10...70 °C

Tensione nominale U0

450 V

Tensione nominale U

750 V

H07Z1-K Type2 - Cavo unipolare flessibile con isolamento termoplastico, esente da alogeni. Particolarmente indicati in luoghi con rischio di incendio dove sono necessarie misure contro la propagazione dell’incendio e l’emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, in ambienti ad elevata presenza di persone come scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Ammessi in posa fissa e protetta all’interno di apparecchi di illuminazione, interruzione e comando. Adatti per installazione in condotti in superficie o incassati. (rif. CEI EN 50565-1e CEI EN 50565-2)