CAVO IN MATASSA - FF5H07Z1K-21X2.5AZ H07Z1-K TYPE2 1 X 2,5 BLU 5012 - H07Z1K-21X2.5AZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Diametro del conduttore - 1.9 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 478 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al prodotto carbonio, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui link qui:
Disclaimer & Metodologia
EAN
7449075770402
Codice prodotto
FF5H07Z1K-21X2.5AZ
Cod. produttore
H07Z1K-21X2.5AZ
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Diametro del conduttore:
1.9 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Senza
Colore del rivestimento:
Blu
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
3.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-10...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-10...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


