CAVO IN MATASSA - FF5H07RNF42.50 H07RN-F 4 G 2,5 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Confezione
100 M
EAN
7449073683346
Codice prodotto
FF5H07RNF42.50
Cod. produttore
020141004240110
Produttore
FF5
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
2.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
4
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Twistatura
No
Schermatura globale
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore
Gomma
Identificazione dei conduttori
Colore
Con conduttore di terra
sì
Materiale della guaina esterna
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna
Policloroprene (Neoprene)
Colore della guaina esterna
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
sì
Diametro esterno approssimativo
12.73 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...60 °C
Tensione nominale U0
450 V
Tensione nominale U
750 V
Cavi multipolari flessibili per comando e segnalamento, isolati in gomma, sotto guaina pesante di policloroprene. Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV. Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchidi sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.