CAVO IN MATASSA - FF5H05VVF31.50B H05VV-F 3 G 1,5 BIANCO 9010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Diametro dei fili singoli - 0.26 mm
Confezione
100 M
EAN
8013768524482
Codice prodotto
FF5H05VVF31.50B
Cod. produttore
010541003220810
Produttore
FF5
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro dei fili singoli
0.26 mm
Numero di conduttori
3
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Twistatura
No
Schermatura globale
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Con conduttore di terra
sì
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Bianco
Geometria del cavo
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Diametro esterno approssimativo
9.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-10...60 °C
Tensione nominale U0
300 V
Tensione nominale U
500 V
Cavi flessibili per energia isolati con PVC, sotto guaina leggera di PVC. Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.