CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR1821 FS18OR18 2X1MA CCA-S3,D1,A3

Cod. prodotto FF5FS18OR1821
Cod. produttore 011310002190510
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
7449077227676
Codice prodotto
FF5FS18OR1821
Cod. produttore
011310002190510
Produttore
FF5
Sezione nominale del conduttore
1 mm²
Numero di conduttori
2
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato
no
Tensione nominale U0
300 V
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Diametro del conduttore
1.3 mm
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
160 °C
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna
Marrone
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a3
Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2
sì
Non propagante la fiamma
Conforme alla norma EN 60332-1-2
Diametro esterno approssimativo
6.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-15...70 °C
Tensione nominale U
500 V
Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Cavo per segnalamento e comando per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.