CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF20.75N H05VV-F 2 X 0,75 NERO

CAVO IN BOBINA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Diametro dei fili singoli - 0.21 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021145529

Codice prodotto

FF2H05VVF20.75N

Cod. produttore

010540002140166

Produttore

FF2

Materiale del conduttore

Rame

Superficie del conduttore

Nudo

Sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

Classe del conduttore

Classe 5 = formazione flessibile

Diametro dei fili singoli

0.21 mm

Numero di conduttori

2

Schermatura sulla twistatura

Nessuno

Twistatura

No

Schermatura globale

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori

Colore

Con conduttore di terra

no

Materiale della guaina esterna

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna

Nero

Geometria del cavo

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Diametro esterno approssimativo

7.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa

-10...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche

-10...60 °C

Tensione nominale U0

300 V

Tensione nominale U

500 V

Cavi flessibili per energia isolati con PVC, sotto guaina leggera di PVC. Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.