CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161120 FG16M16 1 X 120 VERDE

Cod. prodotto FF2FG16M161120
Cod. produttore 080300001451366
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 120 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
1 M
EAN
7449070549911
Codice prodotto
FF2FG16M161120
Cod. produttore
080300001451366
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore
120 mm²
Numero di conduttori
1
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato
no
Tensione nominale U0
0.6 V
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
250 °C
Colore della guaina esterna
Verde
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2
sì
Non propagante la fiamma
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi secondo EN 61034-2
sì
Diametro esterno approssimativo
22.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-15...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-15...90 °C
Tensione nominale U
1 V
Cavo unipolare adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile. Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G16. Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante trale anime. Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16. Low Smoke Zero Halogen. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4000 V. Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Colore: Verde.