pagina iniziale
in esaurimento

CAME SPA - CMC001RBE42 MODULO RADIO 230 V AC QUADRICANALE - 001RBE42

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001RBE42 MODULO RADIO 230 V AC QUADRICANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • In alloggiamento -

  • Alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456015679

Codice prodotto

CMC001RBE42

Cod. produttore

001RBE42

Produttore

CMC

In alloggiamento:

Alimentazione elettrica:

230 V AC

Materiale:

Plastica

MODULO RADIO QUADRICANALE DA ESTERNO 230 VAC .Grado di protezione IP54,Alimentazione 230Vac,Frequenza 868,35/433,92/30,900/40,685 MHz,Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max