BTICINO - BTIL4826OR LIVING INT - PLACCA 3+3 POSTI ORO VERO

BTICINO - BTIL4826OR LIVING INT - PLACCA 3+3 POSTI ORO VERO

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199723013

Codice prodotto

BTIL4826OR

Cod. produttore

L4826OR

Produttore

BTI

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali

1

Numero di unità verticali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

3

Numero di righe di moduli (verticale)

2

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

no

Con casella di testo

no

Materiale

Metallo

Qualità del materiale

Altri

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Zincato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Oro

Numero RAL (affine)

1036

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

Altri

Resistenza agli urti

IK00

Tipo di fissaggio

Innesto

Larghezza

118 mm

Altezza

128 mm

Profondità

8.5 mm

Altezza di incasso

0 mm

placca 3+3 moduli - oro vero - materiale metallo