in esaurimento
BTICINO - BTIHB4804AXL AXOLUTE - PLACCA 4P INOX LUCIDO ALESSI

BTICINO - BTIHB4804AXL AXOLUTE - PLACCA 4P INOX LUCIDO ALESSI

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox

  • Tipo di superficie - Lucido

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199764009

Codice prodotto

BTIHB4804AXL

Cod. produttore

HB4804AXL

Produttore

BTI

Numero di unità

4

Materiale

Metallo

Qualità del materiale

Acciaio Inox

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Acciaio Inox

Con coperchio a cerniera

no

Placca ellittica 4 moduli - inox lucido Alessi