BTICINO - BTIHA4826BR AXOLUTE - PLACCA 3+3P BRONZO

BTICINO - BTIHA4826BR AXOLUTE - PLACCA 3+3P BRONZO

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Con casella di testo - no

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Bronzo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199761411

Codice prodotto

BTIHA4826BR

Cod. produttore

HA4826BR

Produttore

BTI

Numero di unità

1

Direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

Con casella di testo

no

Materiale

Metallo

Colore

Bronzo

Numero di unità orizzontali

1

Numero di unità verticali

1

Numero di moduli per riga (orizzontale)

3

Numero di righe di moduli (verticale)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Con cornice di montaggio

no

Installabile a incasso

Adatto per torrette a scomparsa

no

Adatto per canale porta apparecchi

no

Qualità del materiale

Alluminio

Privo di alogeni

Antibatterico

no

Superficie

Anodizzato

Tipo di superficie

Opaco

Numero RAL (affine)

7006

Trasparente

no

Con coperchio a cerniera

no

Grado di protezione (IP)

Altri

Resistenza agli urti

IK00

Tipo di fissaggio

Innesto

Larghezza

126.6 mm

Altezza

141.1 mm

Profondità

8.3 mm

Altezza di incasso

0 mm

placca rettangolare 3+3 moduli - bronzo - materiale metallo