pagina iniziale

BTICINO - BTIG724B40 BTDIN - RCD TYPE B 300MA 2P 40A - G724B40

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - B

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero moduli DIN - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543686416

Codice prodotto

BTIG724B40

Cod. produttore

G724B40

Produttore

BTI

Tipo di corrente di guasto:

B

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4000 kV

Dispositivi supplementari possibili:

Frequenza:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Interruttore differenziale Tipo B 2P - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 400Vac - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO