pagina iniziale

BTICINO - BTIFP18/2P TIFAST PETTINI - PETTINE 2P 50A 18DIN - FP18/2P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Numero di poli - 18

  • Adatto per numero di apparecchi - 9

  • Numero moduli DIN - 18

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012199178080

Codice prodotto

BTIFP18/2P

Cod. produttore

FP18/2P

Produttore

BTI

Numero di fasi:

1

Numero di poli:

18

Adatto per numero di apparecchi:

9

Numero moduli DIN:

18

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Altro

Pettine di cablaggio per Btdin 2P - 18 moduli DIN - In 63A (alimentazione laterale) o 80A (alimentazione centrale) per centralini IDROBOARD

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO