BTICINO - BTIFC4A6/230N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 63A BOB 230V - FC4A6/230N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 195...254 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 kg CO₂eq
EAN
8012199535449
Codice prodotto
BTIFC4A6/230N
Cod. produttore
FC4A6/230N
Produttore
BTI
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
195...254 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Carico max. lampada a incandescenza:
8000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
4700 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
5000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1700 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Profondità di incasso:
44 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X