BTICINO - BTIFC4A4/24N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 40A BOB 24VA - FC4A4/24N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 20...26 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
366 kg CO₂eq
EAN
8012199535432
Codice prodotto
BTIFC4A4/24N
Cod. produttore
FC4A4/24N
Produttore
BTI
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
20...26 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Carico max. lampada a incandescenza:
5000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3100 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3400 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1400 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
44 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X