BTICINO - BTIF92/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 16 - F92/12/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 24 V
Max. potenza d'uscita - 16 W
Max. potenza dissipata - 2.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8012199164465
Codice prodotto
BTIF92/12/24
Cod. produttore
F92/12/24
Produttore
BTI
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tensione secondaria 2:
24 V
Max. potenza d'uscita:
16 W
Max. potenza dissipata:
2.5 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
72 mm
Larghezza:
66 mm
Altezza:
84 mm
Numero moduli DIN:
4
A prova di corto circuito:
sì
Protezione termica:
sì
Con interruttore on/off:
no