BTICINO - BTIF441 SCS - NODO AUDIO/VIDEO 6 DIN - F441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - AMD
Numero moduli DIN - 6
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012199684406
Codice prodotto
BTIF441
Cod. produttore
F441
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Materiale:
Plastica
Nodo audio video in custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. Permette di collegare fino a 4 dispositivi sorgente (posti esterni o telecamere) in ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in uscita. Il dispositivo deve essere abbinato all\'alimentatore di impianto.

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


