pagina iniziale

BTICINO - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN - F115/2D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 2

  • Tipo di copertura - Coperchio

  • Esecuzione coperchio - Con taglio

Confezione

  • 30 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199228228

Codice prodotto

BTIF115/2D

Cod. produttore

F115/2D

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

2

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

68 mm

Altezza della parte incassata:

136 mm

Larghezza di montaggio:

46 mm

Profondità interna:

0 mm

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

140 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

72 mm

Calotta da parete IP30 in resina per 2 moduli DIN - 50x140x72 mm