pagina iniziale

BTICINO - BTIG701T/300A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=30 - G701T/300A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 630 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 300 mm

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199383194

Codice prodotto

BTIG701T/300A

Cod. produttore

G701T/300A

Produttore

BTI

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

630 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

300 mm

Tarato:

Apertura in larghezza:

300...300 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

300...300 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 310 mm - Idn=1A - In=630A - Imax=3780A apribile