BTICINO - BTIAM5060V MATIX - PORTALAMPADA COLORE VERDE

BTICINO - BTIAM5060V MATIX - PORTALAMPADA COLORE VERDE

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Portalampada - Altri

  • Con lampada -

  • Lampeggiante - no

  • Con simbolo (non intercambiabile) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199664064

Codice prodotto

BTIAM5060V

Cod. produttore

AM5060V

Produttore

BTI

Composizione

Elemento di base con placca di copertura centrale

Portalampada

Altri

Con lampada

Lampeggiante

no

Con simbolo (non intercambiabile)

Con simbolo intercambiabile

no

Utilizzabile come pulsante

No

Metodo di montaggio

Incasso a parete

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Termoplastico

Privo di alogeni

Superficie

Non trattato

Tipo di superficie

Lucido

Colore

Bianco

Numero RAL (affine)

9016

Trasparente

Colore della lampada

Verde

Adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Tensione nominale

230 V

Potenza max lampada

0.15 W

portalampada colore bianco con diffusore verde per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30