BTICINO - BTIAM5011/32 MATIX - INTERRUTTORE 2P 32A - AM5011/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8012199663784
Codice prodotto
BTIAM5011/32
Cod. produttore
AM5011/32
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
9003
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
32 A
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
32 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
23.4 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
37 mm
Altezza dell'apparecchio:
43.8 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
37 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO